Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2-Wege-Ausblaspistole mit Regelknopf zum stufenlosen Einstellen des Luftstroms

2-Wege Druckluft Ausblaspistole
AUSBLASPIST-(2-WEGE)-M.REGLER-SERIE2000

Art.-Nr. 071492 02

EAN 4053479731278

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2-Wege-Ausblaspistole mit Regelknopf zum stufenlosen Einstellen des Luftstroms

Art.-Nr. 071492 02
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
  • Kratzfeste Düsenspitze verhindert Beschädigungen und schutz von empfindlichen Werkstücken

  • Inklusive langer Zusatzdüse für Arbeiten schwer zugänglichen Stellen

  • Gummierter ergonomischer Softgriff ermöglicht einen rutschfesten Halt und wirkt zudem kälteisolierend

  • Dank dem 2-Wege Lufteinlass kann der Stecknippel für die Luftzufuhr wahlweise oben oder unten angebracht werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Entfernen von Schmutz und anderen Fremdkörpern z.B. in Werkstätten und in der Holzverarbeitung.

Anleitung

Den Stecknippel mit einem Gabelschlüssel SW 14 und den Stopfen mit einem Schlitzschraubendreher herausdrehen. Der Stecknippel und der Stopfen können nun getauscht und in die jeweils andere Öffnung eingedreht werden.

Ausführung

2-fach, 2-teilig, Gerade, Verstellbar

Rohrlänge

120 mm

Luftverbrauch

330 l/min

Betriebsdruck max.

6,3 bar

Werkstoff

Aluminium

Düsen Bohrungsdurchmesser

2,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen